カメダデンキ
バーホルダー
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07583689
BHX-110NB
M6×130 4本
8~12
13
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07583698
BHX-107NB
M6×100 4本
8~12
13
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07583707
BHX-115NB
M6×180 4本
8~12
13
9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07583716
BHX-105NB
M6×75 4本
8~12
13
9
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07583725
BHX-207NB
M6×100 4本
10~20
20
11
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07583741
BHX-215NB
M6×180 4本
10~20
20
11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07583750
BHX-205NB
M6×75 4本
10~20
20
11
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07583759
BHX-210NB
M6×130 4本
10~20
20
11
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください