曜日別特売

モードチェンジコーキングガン

モードチェンジコーキングガン - WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガン - WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガン - WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガン - WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガン - WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガン - WAKI(和気産業)

シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。
モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。
シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。
ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。
カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。
カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。

用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55黒/赤危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外での使用はしないでください。
※ 御屋外で放置すると錆びやすくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582937CKG-02
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする