曜日別特売

コーティングスプレー 換気扇用

コーティングスプレー 換気扇用 - WAKI(和気産業)コーティングスプレー 換気扇用 - WAKI(和気産業)コーティングスプレー 換気扇用 - WAKI(和気産業)

お掃除の仕上にスプレーして拭くだけで油汚れの固着を防ぐ!
超かんたんコーティングスプレー。キレイな状態が長続きしてお掃除がラクになります!

用途換気扇のファン・レンジフード・整流板などの撥油・防汚コート液性弱アルカリ性商品タイプ本体成分特殊界面活性剤、アルコール、水内容量(mL)280使用量シロッコファンの場合、約4~5回噴射繰り返し・詰め替え対応内容量1個(280mL)
注意
※使用の際は換気をする。
※ 皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
※ IHコンロ、五徳など火気のあるところ、表面に特殊加工されている製品や水まわりなどには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583041CSP003280
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする