コーティングスプレー 人工大理石用

コーティングスプレー 人工大理石用 - WAKI(和気産業)コーティングスプレー 人工大理石用 - WAKI(和気産業)コーティングスプレー 人工大理石用 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

お掃除の仕上にスプレーして拭くだけで水を弾いて汚れを防ぐ!
水まわりの超かんたんコーティングスプレー。キレイな状態が長続きしてお掃除がラクになります!

用途人工大理石シンクの水まわりの撥水・防汚コート成分特殊シリコーン、カルナバワックス、水内容量(mL)250液性中性使用量1m2あたり約7回噴射商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(250mL)
注意
※使用の際は換気をする。
※ 皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
※ 表面に特殊加工されている製品や鏡、液晶画面、天然大理石、食器、調理器具、衣類などには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583025CSP002
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 自宅キッチン
その他業種

コーティングスプレーをすると汚れが付きにくくなって後かたずけ簡単に!!
コーティング力がもう少し持続するともっと良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする