キャスタースリッパ カーペット用

キャスタースリッパ カーペット用 - WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用 - WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用 - WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用 - WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用 - WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用 - WAKI(和気産業)キャスタースリッパ カーペット用 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

キャスターに履かせるだけで、転がり音を防ぎ、座っているときはしっかり止まって動かすときは静かに滑ります。
オフィスチェア、ゲーミングチェアに座っているとき、キャスターが不意に転がってチェアがズレるのを抑えるので、より作業に集中しやすくなります。
チェアを動かすときは底面のフッ素樹脂シートで程よくすべります。
キャスターが転がりにくいカーペット上ではチェアの動きがよくなります。
やわらかい床面で長時間動かさないでいる場合、凹み跡が生じる可能性があります。

用途キャスターのズレ・転がり防止に材質特殊ゴム、フッ素樹脂フィルムキャスター(mm)【使用可能】4・5本足のキャスタータイプのワークチェア、直径50~60の双輪キャスター 【使用不可】双輪ではないキャスター、ボールキャスター、一輪タイプのキャスター、ストッパー付きのキャスター(装着時、スリッパのベルト部分が干渉する場合)使用場所【使用できる場所】カーペット、フローリング、Pタイル、クッションフロア【使用できない場所】畳、コンクリート面、屋外、土足部分内容量1セット(5個)
注意
※本製品は床のキズを防止するものではありません。底面にゴミを巻き込んだ状態でチェアを移動すると、床をキズつける恐れがあります。
※常時直射日光のあたる場所で使用すると劣化が早まる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583138GK-502
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 室内での事務作業
株式会社フィールド企画不動産業

快適な事務作業を行おうと、キャスター付きの事務用五脚椅子を購入。ところが床が板張りなので、コロコロと転がって安定しません。直径90㎝の絨毯風の円形敷物に乗せてみました。その上にキャスターが収まっているときは問題ないのですが、いったんそこから転がり出ると敷物端を巻き込んで動きにくくなります。そのたびに椅子を持ち上げて調整する始末。これではらちが明かない、何かいい手立てがないかと探していたらこの品=キャスタースリッパを発見し購入したところ、快適に座って作業ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする