シリコーンゴムシート

シリコーンゴムシート - WAKI(和気産業)シリコーンゴムシート - WAKI(和気産業)

耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。

用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200内容量1個
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる場合がございます。
※ 使用温度は-120℃~200℃以内でご使用ください。
※ 当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582946SGS-122×100×100
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
07582955SGS-152×300×300
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする