WAKI(和気産業)
両面グリップゴム
両面に布目エンボス加工が施されています。
屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。
滑り止め・緩衝・養生に。
用途
滑り止め・緩衝・養生などに
材質
天然ゴム
色
黒
使用温度(℃)
-20~60
内容量
1個
注意
※表面が白っぽくなる場合がありますが、通常使用には問題ありません。気になる場合は布を水でぬらして固く絞り、拭き取ってください。
※ 寸法には若干の誤差が生じる場合があります。
※ 巻き癖が気になる場合は、一度逆巻きにしてからご使用ください。
※ 接触した部分にゴムの色が移る場合があります。
※ 石油類、薬品等が触れる場所、電気絶縁には使用できません。
※ 紫外線等の影響で徐々に劣化が進行しますので、定期的に状態を確認し、亀裂・破損等が生じたら新しいものに交換してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07582971
GGS-11
3×300×1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
07582980
GGS-12
3×450×1000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
07582989
GGS-13
3×1000×1000
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長