曜日別特売

EPDMスポンジゴムロール 粘着付

EPDMスポンジゴムロール 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。
色移行の少ないEPDM系ゴム。
ROHS適合

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※寸法に±10%以内の公差があります。
※ 接地面、貼付面によってはゴム色素が付着する可能性があります。
※ 電気絶縁には使用できません。
※ 燃焼した場合、一酸化炭素、スス等の有毒ガスが発生する危険性があるため、絶対に燃やさないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582761EPN-11厚さ3×幅30×長さ1000
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
07582770EPN-12厚さ3×幅50×長さ1000
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
07582779EPN-13厚さ3×幅100×長さ1000
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
07582788EPN-21厚さ5×幅30×長さ1000
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
07582797EPN-22厚さ5×幅50×長さ1000
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
07582806EPN-23厚さ5×幅100×長さ1000
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07582797
2025-01-15
用途: クッション材
建設業・工事業

ゴムシートって書いてあったから購入したのに、スポンジゴムじゃないですか。写真には記載されてるかもしれないけどちゃんと正しい商品名は記載して欲しいです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする