曜日別特売

番号札大50枚入

番号札大50枚入 - 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入 - 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入 - 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入 - 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入 - 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入 - 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入 - 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入 - 西敬(イカリボシ)

*無地色の番号札*穴径4mmΦ

用途*カラーが豊富で管理に便利です。寸法(mm)60×40×2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07579261BN-LW
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07579270BN-LR
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
07579279BN-LPピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07579288BN-LB
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07579297BN-LSB
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
07579306BN-LG
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
07579315BN-LY
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07579331BN-LD
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする