MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 - SMC
ストローク(mm)160ポートねじの種類Rc作動方式複動その他オートスイッチなし配管形式集中配管形仕様【ストローク調整ユニット記号】左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583610MY1H25G-160LZ25160
112,090
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする