曜日別特売

パチットコンパクトノズル(DBR)

パチットコンパクトノズル(DBR) - タカギ

ホースリールの補修部品です。
グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。
手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。
水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。

用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR内容量1本
注意
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※接続用ホースは「園芸用の耐圧ホース」を使用してください。
※井戸水で使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583488XGZ0181
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする