富士電線工業
溶接用ケーブル WCT
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
用途
アーク溶接機の2次側
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
全長(m)
導体断面積(mm
2
)
シース厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07588711
WCT38 50m
1巻(50m)
24
50
38
2.6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07588720
WCT22 100m
1巻(100m)
30
100
22
2.3
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07588729
WCT38 100m
1巻(100m)
48.5
100
38
2.6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07588738
WCT22 200m
1巻(200m)
60
200
22
2.3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。