三笠商事
サコッシュショルダーバッグ
前面にファスナーポケット付、ショルダー脱着・長さ調節可能、2ルーム、本体内部にファスナーポケット、携帯電話・小物入れ・キーホルダー付、背面にオープンポケット付
材質
ポリエステルキャンバス
高さ(cm)
18
横(cm)
27
奥行き(cm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589201
#8231
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589210
#8231
ネイビー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589219
#8231
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589228
#8231
ワイン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589237
#8231
テラコッタ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください