曜日別特売

デジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット (DJ-DPX1RA、EME-764MA)

デジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット (DJ-DPX1RA、EME-764MA) - アルインコデジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット (DJ-DPX1RA、EME-764MA) - アルインコデジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット (DJ-DPX1RA、EME-764MA) - アルインコ

簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。
コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。
通常の30ch(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装
・従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。
・外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。
・強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。

用途
ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46)質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)出力(W)送信:5/2/1種類デジタル簡易無線登録局外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)時間運用:11 時間充電時間最大 3 時間周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch防塵防水性能IP65/66/67RoHS指令(10物質対応)対応距離(通話)3~4km(見通しの良いところ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07590278DJ-DPX1RA (イヤホンマイクセット)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする