曜日別特売

USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)

USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) - コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) - コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) - コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) - コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) - コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) - コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) - コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) - コイズミ(小泉成器)

持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!
充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)
最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載
2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り
毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート
持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付
海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)

付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588537KHS8650W
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする