曜日別特売

サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン

サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン - Salon Senseサロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン - Salon Senseサロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン - Salon Senseサロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン - Salon Senseサロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン - Salon Senseサロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン - Salon Senseサロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン - Salon Senseサロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン - Salon Sense

髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート
2段階温度調節(約160/200℃)
旅行にも便利。AC100V-240V海外対応
スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)
プレートロック機構、マイナスイオン

幅(mm)250質量(kg)0.23ホワイト高さ(mm)38奥行(mm)26電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)23温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)12×90プレートシルキーモイスト加工内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588519KHS8450W
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする