USB給電式モバイルストレートアイロン

USB給電式モバイルストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロン - コイズミ(小泉成器)

USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)
持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き
専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)
最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート
温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分
海外使用OK。スピード加熱約60秒※

幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588580KHS8560Kブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
07588589KHS8560Wホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする