信越化学工業
シンエツパッチシール
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。
防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途
インフラ、建築物の漏水補修。
材質
主成分:シリコーン
厚さ(mm)
1.8
使用温度範囲(℃)
:-40~180
伸び(%)
【切断時】800
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
関連資料:
(4.39MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07588921
50×3000_ROLL
1巻
3000
50
グレー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07588939
トウメイ_50×3000_ROLL
1巻
3000
50
半透明
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07588930
100×3000_ROLL
1巻
3000
100
グレー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07588948
300×1000
1枚
1000
300
グレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07588957
400×1000
1枚
1000
400
グレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07588966
トウメイ_300×1000
1枚
1000
300
半透明
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07588975
トウメイ_400×1000
1枚
1000
400
半透明
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください