FUKUTOKU(福徳産業)
日本製スラブポイントソックス先丸
スラブ糸と消臭糸を使用。重さ:約60g(1足)
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
アソート
サイズ
L
質量(g)
約60
サイズ(cm)
25~27
機能
消臭
入数
3足
指タイプ
先丸
内容量
1組(3足)
注意
※カラーはその時々で変わります。選べませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589499
#3903-3P-L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください