FUKUTOKU(福徳産業)
日本製ウルトラαソックス カラー
日本製の純綿双糸だから強い!丈夫で長持ち!
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
アソート
サイズ
L
質量(g)
約160
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
内容量
1組(3足)
注意
※カラーはその時々で変わります。選べませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
指タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589508
#4078-3P-L
先丸
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589517
#4079-3P-L
指又
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください