曜日別特売

日本製強力消臭デオセル靴下

日本製強力消臭デオセル靴下 - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセル靴下 - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセル靴下 - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセル靴下 - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセル靴下 - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセル靴下 - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセル靴下 - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセル靴下 - FUKUTOKU(福徳産業)

強力スピード消臭糸のデオセルを使用したソックス。

材質綿・再生繊維リヨセル・ポリエステル・ポリウレタンサイズLタイプショートサイズ(cm)25~27機能消臭入数2足内容量1組(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
指タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07589438#4260-2P約88先丸
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589447#4270-2P約89指又付
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする