FUKUTOKU(福徳産業)
日本製最強装備快テックソックス
高級コーマ糸で強度抜群。化学のチカラで消臭。天然のチカラで抗菌防臭。
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
白
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
機能
抗菌・防臭
入数
3足
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
指タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589456
#4082-3P-L
先丸
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589465
#4084-3P-L
指又付
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください