曜日別特売

日本製強力消臭デオセルソックス

日本製強力消臭デオセルソックス - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセルソックス - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセルソックス - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセルソックス - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセルソックス - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセルソックス - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセルソックス - FUKUTOKU(福徳産業)日本製強力消臭デオセルソックス - FUKUTOKU(福徳産業)

デオセル消臭糸使用のスピード強力消臭ソックス。土踏まずサポーター入り。

用途土踏まずにサポーター入り。汚れの目立ちにくいグレーモク!材質綿・再生繊維リヨセル・ポリエステル・ポリウレタングレーモクサイズLサイズ(cm)25~27機能消臭入数2足内容量1組(2足)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
指タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07589395#4124-2Pレギュラー先丸
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589411#4125-2Pショート先丸
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589420#4126-2Pレギュラー指又付
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589429#4127-2Pショート指又付
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする