マイナスイオンヘアドライヤー

マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)

100~120、200~240V地域対応。海外使用OK
国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え
ツインマイナスイオン機能
つかいやすいシートスイッチ
先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム
先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ
毛髪巻込み防止機構

付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)245質量(kg)0.32高さ(mm)55奥行(mm)51電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700スイッチ(メイン)ON-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替HIGH-LOW-COOL内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588677KDD0054K
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする