コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンヘアドライヤー
大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載
地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付
温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載
フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
付属品
集風器
幅(mm)
225
質量(kg)
0.51
高さ(mm)
209
奥行(mm)
85
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
1200
スイッチ
(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF
コード長さ(m)
約1.7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07588659
KHD9240H
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07588668
KHD9240P
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください