BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター

BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター - MONSTER[家電]BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター - MONSTER[家電]BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター - MONSTER[家電]BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター - MONSTER[家電]BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター - MONSTER[家電]BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター - MONSTER[家電]BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター - MONSTER[家電]BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター - MONSTER[家電]

「小さくても大きなパワー」のBLDCモーター搭載ダブルファンドライヤー。
最大風速約46m/秒。風速約1.8倍、風圧約2.0倍(KHD-W910比)、BLDCモーター搭載
ダブルファン&ダブルBLDCモーター搭載、パワフルな風でより速くブロー
髪と地肌に優しい低温風スカルプ機能、5段階風量調節
温冷自動切替モードでツヤ感UP、フレックスノズル、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)
モード状態が一目でわかるデジタルディスプレイ(風量、HOT/COOL、AUTO H&C、SCALP)

モード切替
ホット/温冷自動切替/スカルプ
付属品集風器幅(mm)177質量(kg)0.56高さ(mm)204奥行(mm)73電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチメイン:HOT-COOL-OFFコード長さ(m)約1.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588598KHDW990K
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07588607KHDW990W
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする