イオンバランスドライヤー

イオンバランスドライヤー - コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤー - コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤー - コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤー - コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤー - コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤー - コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤー - コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤー - コイズミ(小泉成器)

髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載
大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g
ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風
遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構

付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588641KHD9040K
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
07588650KHD9040W
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする