曜日別特売

ダブルファンドライヤー モンスター

ダブルファンドライヤー モンスター - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー モンスター - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー モンスター - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー モンスター - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー モンスター - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー モンスター - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー モンスター - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー モンスター - MONSTER[家電]

ダブルファン搭載、5段階風量調節のパワフルな風でより速くブロー
大風量2.2立米/分、短時間のドライにより髪のダメージを軽減
ノズル一体化の新デザインでコンパクト化を実現
5カ所のマイナスイオン発生
温冷自動切替で過乾燥を防ぎ、輝きある髪に
着脱式の吸込口カバーでお手入れ簡単に

付属品集風器幅(mm)223質量(kg)0.66高さ(mm)263奥行(mm)100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.7イオンマイナスイオン×5モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588616KHDW820H
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
07588625KHDW820N
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする