曜日別特売

角質ケア

角質ケア - コイズミ(小泉成器)角質ケア - コイズミ(小泉成器)角質ケア - コイズミ(小泉成器)角質ケア - コイズミ(小泉成器)角質ケア - コイズミ(小泉成器)角質ケア - コイズミ(小泉成器)角質ケア - コイズミ(小泉成器)角質ケア - コイズミ(小泉成器)

固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ
ヘッドがスイングしてかかとにフィット
2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)
アタッチメント水洗いOK
2段階スピード調節機能付き
誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載

付属品アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ幅(mm)62質量(kg)0.1高さ(mm)163奥行(mm)40電源DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588686KLC0342W
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする