コイズミ(小泉成器)
角質ケア別売アタッチメント
角質ケア 別売アタッチメント
粗目+細目 2個入
対応機種:KLC-0342
幅(mm)
62
質量(kg)
0.02
高さ(mm)
28
奥行(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07588695
KLCA013
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください