FUKUTOKU(福徳産業)
ポリエステルアメリカンメッシュキャップ
カジュアルな無地の帽子です。普段使いや、仕事用にも☆後ろメッシュで蒸れない☆重さ:約50g/枚、ケースサイズ:幅240×高さ190×奥行550mm、ケース重量:1670g
質量(g)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589307
#93103
ネイビー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589316
#93104
ブルー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07589325
#93112
ブラック
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください