曜日別特売

面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12'

面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' - Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' - Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' - Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' - Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' - Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' - Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' - Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' - Wrap-It

オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ

用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)19長さ(m)3.7入数1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595327400-12X75PBL
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする