配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24"

配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" - Wrap-It

伸縮性のある締め付けストラップは、元の長さの 1.5 倍まで伸びるため、生活に支障をきたす、ひどく乱雑な絡まりを解消するのに役立ちます。超伸縮性のフックとループで作られており、しっかり巻きます。安全で調節可能なフックとループファスナーシステムで使いやすいです。自宅、ガレージ、作業場、物置、オフィス、ボート、RV、トラック、車の周りの収納と整理に最適なソリューションです。1インチ=2.54センチ

用途推奨用途(24インチ):ガーデンホース、ガレージ掃除機ホース、プールホース、頑丈な延長コード、ロープ、ワイヤーコンジット、ケーブルの整理にサイズ【巻き付け周囲長】12 / 40 inch(最小/最大)【巻き付け直径】4 / 12.5 inch(最小/最大)サイズ(inch)24×2入数2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595309702-24B
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする