曜日別特売

配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9"

配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" - Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" - Wrap-It

伸縮性のある締め付けストラップは、元の長さの 1.5 倍まで伸びるため、生活に支障をきたす、ひどく乱雑な絡まりを解消するのに役立ちます。超伸縮性のフックとループで作られており、しっかり巻きます。安全で調節可能なフックとループファスナーシステムで使いやすいです。自宅、ガレージ、作業場、物置、オフィス、ボート、RV、トラック、車の周りの収納と整理に最適なソリューションです。1インチ=2.54センチ

用途推奨用途(9インチ):屋内延長コード、電動工具のコード、キッチン家電、ロープ、オーディオケーブルの整理にサイズ【巻き付け周囲長】4.5 / 11 inch(最小/最大)【巻き付け直径】1.5 / 3.5 inch(最小/最大)サイズ(inch)9×1.5入数5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595275705-09B
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする