EOS R7との組み合わせで、人間の有効視野に近い約60°の画角の3D映像の撮影が可能なレンズです。
本レンズで撮影した3D映像は、Apple Vision Proの空間ビデオをはじめ、3D Theaterや 3D 180°など、さまざまなフォーマットへ書き出しが可能です。カメラで出力した画像をアプリ変換すれば、ユーザーに合わせたスタイルで視聴できます。
【様々なシーンで活躍】
撮影機材や準備の手間を大幅に省略し、三脚や手持ちなど撮影方法の自由度が向上。静止画、動画ともに、自分の好きなスタイルでVR撮影を楽しめます。
【より被写体に寄れる最短撮影距離 0.15m】
最短撮影距離0.15mで手元の撮影などにもおすすめです。カメラから0.15~0.5mでの撮影がもっとも立体感を出しやすくなります。
【持ち運びしやすい小型・軽量】
プリズムを用いないストレート方式の採用によりレンズを小型化。レンズ単体で約131g、EOS R7とのセットで約743g(バッテリー、カード含む)と、機動性の高い撮影が可能です。
【画面の隅々まで高画質に描写】
EOS Rシステムならではのショートバックフォーカスに加え、UDレンズ2枚の効果的な配置により、高画質な3D映像を実現。また、プリズムを用いないレンズ構成により、フレアやゴーストも削減。約60°の画角により、約180°画角の8K映像よりも高い画素密度を、4K記録で実現しています。
【簡単にピント合わせが可能なAF】
ギアタイプのSTMを採用することで左右レンズを一体的に駆動させ、従来のレンズと同等の操作でAFが可能。ワンショットAFだけではなく動画サーボAFにも対応。
【操作性を高めるフォーカス/コントロールリング】
フォーカス/コントロールリングを搭載。ピント左右差調整モードスイッチとフォーカス/コントロールリングを使用して、左右のピント差を調整することが可能です。