曜日別特売

THボトルケージ

THボトルケージ - VenoTHボトルケージ - Veno

多様性のあるホールド力を発揮するケージ
信頼のミノウラ製 Venoオリジナルボトルケージ。
魔法瓶タイプの保温系ボトルやペットボトルなど最大500mlレベルサイズまでをスライド可能なエラストマー製ガイドによってしっかりとホールドする便利なボトルケージ。
本体は強靭なジュラルミン製で、ステンレスボディーのボトルなどにもキズをつけずに、スムーズに出し入れできるように前方アール部分には半透明のキズ防止のガードを挿入している。
ちょっとしたサイクリングや、ポタリングなどに便利で、ペットボトルに対してもホールド力が高くて安心。

仕様キズ防止ガード付き材質【スライドガイド】エラストマー(BK)材質(本体)ジュラルミン質量(g)60対応Φ65mmボトル内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07596271V07BOT00101BK
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
07596280V07BOT00102SL
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする