ハンドル付分別ペール70L

ハンドル付分別ペール70L - アスベルハンドル付分別ペール70L - アスベルハンドル付分別ペール70L - アスベル

開閉に便利なハンドル付きフタ
倒れても安心のロック付き
かさばる資源ごみのストックに最適な大容量タイプ
食品衛生法適合

質量(g)2735容量(L)70高さ(cm)64.3原材料(本体・フタ・止め具・袋止め)ポリプロピレン奥行き(cm)40
注意
※できるだけ水平で安定した場所で使用してください。
※市販70L用ポリ袋:W800×H900mmをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075963596650041個ブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
075963686650051個グレー
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
075963776650071枚ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする