曜日別特売

デジタル電波置掛兼用時計ビジョン

デジタル電波置掛兼用時計ビジョン - MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョン - MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョン - MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョン - MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョン - MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョン - MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョン - MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョン - MAG

オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ

用途掛時計として、置時計として材質プラスチックホワイト質量(g)約670電源単3乾電池×4(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×370×22表示方式デジタル機能置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク保証期間1年グリーン購入法適合電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替内容量1個
注意
※空調調整の目安に便利な温度・湿度表示
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602178W-809 WH-Z
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする