曜日別特売

電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品

電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 - MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 - MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 - MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 - MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 - MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 - MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 - MAG電波掛時計 エコグリン グリーン購入法適合品 - MAG

時刻を自動で修正する電波時計
安全に配慮した、もしも落下してもガラスのように飛散しにくいプラスチック風防

用途掛時計として材質プラスチックシルバー質量(g)約555電源単3形アルカリ乾電池x1(別売)直径(Φcm)約31表示方式アナログ機能長寿命(5年)保証期間1年奥行き(cm)約5.6電波時計電波時計内容量1個
注意
※電池液漏れを防止する為、使用推奨期限が5年以上あるアルカリ乾電池をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602169W-804 SM-Z
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする