曜日別特売

大型掛時計メガタイム

大型掛時計メガタイム - MAG大型掛時計メガタイム - MAG大型掛時計メガタイム - MAG大型掛時計メガタイム - MAG大型掛時計メガタイム - MAG大型掛時計メガタイム - MAG大型掛時計メガタイム - MAG大型掛時計メガタイム - MAG
(1件のレビュー)

電波が届くかどうか心配な場所におすすめの非電波式。安心のSEIKOムーブメントを使用。サイズも大きくオフィスや工場、公共のスペースにおすすめ

用途掛時計として材質プラスチック寸法(mm)560×560×70シルバー質量(g)約1480電源単3乾電池×1(別売)表示方式アナログ機能連続秒針、プラ風防保証期間1年奥行き(cm)約5.3寸法(Φcm)約50連続秒針内容量1個
注意
※安全に配慮した、もしも落下してもガラスのように飛散しにくいプラスチック風防
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602135W-799 SM-Z
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 倉庫内
株式会社 キャリー製造業

遠くからもみやすい時計でした、追加で注文したいと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする