無線LAN掛時計シグナルキーパー

無線LAN掛時計シグナルキーパー - MAG無線LAN掛時計シグナルキーパー - MAG無線LAN掛時計シグナルキーパー - MAG無線LAN掛時計シグナルキーパー - MAG無線LAN掛時計シグナルキーパー - MAG無線LAN掛時計シグナルキーパー - MAG無線LAN掛時計シグナルキーパー - MAG無線LAN掛時計シグナルキーパー - MAG
(2件のレビュー)

無線LAN(Wi-Fi)に接続するとインターネットから時刻情報(NTPサーバー)を受信して同期するので時刻を修正する必要がございません。

用途掛時計として材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約780電源単3乾電池×2(別売)直径(Φcm)約32.7表示方式アナログ機能無線LAN接続、タイムゾーン(時差)設定、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年奥行き(cm)約5.3内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※無線LAN(Wi-Fi)環境が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602151W-811 WH-Z
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 実験室の壁掛け時計
教育・研究機関

実験室に電波が入りづらく、電波時計が合わないのでイライラしてました。本製品はWiFiに繋がるのでイライラが解消しました。

2025-10-08
用途: 居室の掛け時計

電波時計が受信しないので、WIFI時計を試しに買いました。アクセスポイント情報を設定したら、1時間くらいで正確な時間に調整されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする