防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム

QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載

仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】134寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルの USB端子より供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
注意
※2バイト文字非対応
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602248IG500R1個
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07602275IG500R/HOL-5001セット
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07602291IG500R/SAPA05010JP1セット
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07602300IG500R/SAPA05010JP/HOL-5001セット
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする