曜日別特売

無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー

無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー - エフケイシステム無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー - エフケイシステム無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー - エフケイシステム無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー - エフケイシステム無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー - エフケイシステム無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー - エフケイシステム無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー - エフケイシステム無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー - エフケイシステム

見通し最大70mの通信距離
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar対応
メモリーモードで通信範囲外でも作業可能

インターフェース
スキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
材質ABS プラスチック質量(g)146(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源赤色 LEDバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式最大 270 スキャン / 秒インジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
注意
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602345KC-5200BT(B)/HOL-KCⅡ1セットブラック6 時間(フル充電時、1秒に1回スキャン)※バッテリーの劣化状況に依存します
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07602318KC-5200BT(W)1個ホワイト6 時間(フル充電時、1秒に1回スキャン)
※バッテリーの劣化状況に依存します
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
07602336KC-5200BT(W)/HOL-KCⅡ1セットホワイト6 時間(フル充電時、1秒に1回スキャン)
※バッテリーの劣化状況に依存します
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07602327KC-5200BT(B)1個ブラック6 時間(フル充電時、1秒に1回スキャン)※バッテリーの劣化状況に依存します
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする