JTC
ノギス
材質
ステンレス
全長(mm)
235
測定範囲(mm)
150
最小表示量(mm)
0.05
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07604025
JTC7352J
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください