内蔵ハードディスク 3.5インチ デスクトップモデル(AV仕様) DT02-V シリーズ

内蔵ハードディスク 3.5インチ デスクトップモデル(AV仕様) DT02-V シリーズ - 東芝

DT02-Vシリーズは、最大32台のカメラをサポートするコンシューマ向けや商用の監視ビデオシステムに設計された3.5型HDDです。 画像の解像度とデータ保持期間の要件に適したストレージ容量をカスタマイズできます。 DT02-Vシリーズは、ディスク回転数5400rpmの低消費電力のデザインで、24時間連続稼働のマルチストリーム環境に調整されたパフォーマンスを提供します。 DT02-Vシリーズは、様々な監視用ビデオレコーダー(SVR)およびネットワークビデオレコーダー(NVR)と互換性をもつよう設計されています。

サイズ3.5インチインターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400データ転送速度176.4 MiB/s( Sustained ) ( Typ. )RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様128 MiBMTTF(時間)1000000(0.88%)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603998DT02ABA600V6802.69 ( Active Idle ) ( Typ. )6
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07604007DT02ABA200V4402.08 ( Active Idle ) ( Typ. )2
オープン
取扱い終了
返品不可
07604016DT02ABA400V6502.36 ( Active Idle ) ( Typ. )4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする