曜日別特売

SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B

SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部5ベイを使用する2.5インチドライブ×4用ホットスワップベイ SST-FS204B - SILVER STONE(シルバーストーン)

一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます
・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました
・完璧なヘアラインオールアルミボディ
・全てのハードディスク状態独立LED指示灯
・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます
・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます
・完全にホットスワップ機能を支援できます

仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム質量(kg)実質量:0.67ブラック型番SST-FS204B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180適合場所5.25インチハードディスク溝x 1対応5.25インチ/2.5インチインターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 1データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603560SST-FS204B
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする