曜日別特売

SilverStone 超薄型アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP05B

SilverStone 超薄型アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP05B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 超薄型アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP05B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 超薄型アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP05B - SILVER STONE(シルバーストーン)

・ スリムなプロファイルデザイン
・ PlayStation 5動作確認済み
・アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大
・高効率の熱伝導パッドで温度を減少
・2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的
・ 2280長のM.2 SSDに対応

仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)材質アルミニウム厚さ(mm)放熱パッド:0.5×2、1.75×1ブラック質量(g)23.5、サーマルパッド1:1.5、サーマルパッド2:5.25型番SST-TP05B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×24.8×10.3、サーマルパッド1:70×0.5×20、サーマルパッド2:70×1.75×20熱伝導率(W/mk)0.5mm = 1.8、1.75mm = 1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603018SST-TP05B
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする