曜日別特売

SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90

SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ
・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング
・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応

備考
1.PP14-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。
2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-90の使用に問題がないか確認してください。
仕様●コネクタの高さ:21mm●ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650(コネクタなし)型番SST-PP14-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603185SST-PP14-90
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする