曜日別特売

SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01

SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・8ポートのRGBライトストリップコネクタ
・2本のRGB LEDライトストリップ付属
・内蔵ICプリセット でカラーを直接変更
・内蔵磁気ストリップおよび粘着テープでフレキシブルなインストール方法

仕様
出力限度 (各ポート):SST-LS02 (12V, 0.12A) x 5
またはその他の同一仕様ライトストリップ
その他
SST-LS02 RGB LEDストリップx 2
拡張Yケーブルx 2
RGB 4ピン信号ケーブルx 1
4ピン周辺ケーブルx 1
材質プラスチック製外側ケース質量(g)30型番SST-LSB01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×19×85出力信号SilverStoneカスタム化RGB 4ピンx 8RoHS指令(10物質対応)対応信号入力RGB 4ピンホスト (+12V, G, R, B)経由または内蔵ICコントロール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603228SST-LSB01
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする