3M
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP006
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
適合機種
Apple MacBook Air 13 M2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
198×299×0.29
可視光線透過率(%)
85
視認角度(°)
60
タッチパネル方式
対応
アスペクト比
16:10
のぞき見防止
対応
ブルーライトカット
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07604199
BPNAP006
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください